GUANTI 60090-10

Guanto TwinFlex D xg in bambù

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Uvex:6009010
Rubix:999250617005892
Produttore:6009010
EAN:4048612085974
GUANTI 60090-10

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliod
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTI 60090-10


Il guanto Bamboo Twin-Flex® garantisce un rapido assorbimento e un'elevata capacità di immagazzinare l'umidità, con una sensazione di piacevole morbidezza sulla pelle. Design ecologico che utilizza materie prime sostenibili: fibra di bambù, poliammide riciclata. Particolarmente leggero, sottile e flessibile (18 gauge) con un'elevata protezione antitaglio (livello D). Confezione: 10p/taglia. Norme: EN388 e EN407.

Punti di forza

Guanto per touchscreen con protezione contro il calore da contatto fino a 100°C. Lunga durata grazie alla zona uvex protexxion e al rivestimento Xtra Grip di alta qualità. Prodotto in Germania, senza acceleranti, dermatologicamente testato per la protezione della salute e la tolleranza cutanea, adatto a chi soffre di allergie.

Applicazioni

Logistica, manutenzione, industria automobilistica, metallurgia, assemblaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliod
Materiale principaletessile
Rivestimento dei guantipolimero
Materialefibre di bambù
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione