GUANTO 11423 # 8

HyFlex 11-423

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Ansell:11423080
Rubix:999180600103681
Produttore:11423080
EAN:0076490053444
GUANTO 11423 # 8
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiaguanto
Grandezza8
Livello di resistenza al tagliob
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO 11423 # 8


Guanto a filo continuo senza cuciture, spessore 13 aghi.  Rivestimento palm fit. Rivestimento innovativo ed ecocompatibile con processo a base d'acqua. Senza silicone e senza DMF.Buona resistenza all'abrasione e al taglio da lama. Resistente al calore fino a 100°C. Questo guanto è provvisto di un cerchio indicatore (arancione) che appartiene ad un codice cromatico corrispondente al livello di resistenza al taglio: 1 (verde), 3 (arancione), 5 (rosso).
GUANTO HYFLEX

Punti di forza

Il processo a base d'acqua è ecocompatibile, e presenta un rivestimento innovativo.
Senza silicone e senza DMF.
Eccellente resistenza all'abrasione.
Il guanto 11-423 è realizzato con fibre ad alte prestazioni e altamente visibili, che resistono al calore fino a 100°C (212°F).
Disponibile anche in confezione per la distribuzione automatica.

Applicazioni

Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari.
Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio.
Regolazione di parti e sistemi.
Sistemi di regolazione e avvitatura.
Applicazione della finitura a prodotti e materiali.
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza8
Livello di resistenza al tagliob
Materiale principalefibra di vetro
Contatto alimentare
Ambiente di utilizzosecco
Livello di resistenza all'abrasione4
ESDno
Rivestimento dei guantinitrile
Materialefibra di vetro / poliammide / poliuretano e nitrile a base d'acqua
Mostra UNSPSC / ECL@SS
90,12 IVA esclusa
/ 12 Paia
109,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (6)