MANICOTTO HYFLEX 11200 SIZE 19''/47,5 CM 11200 # 19

HyFlex® 11-200

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11-200-19"
Rubix:999180300077228
Produttore:11200000
EAN:0076490475857
MANICOTTO HYFLEX 11200 SIZE 19''/47,5 CM 11200 # 19

Riepilogo info tecniche

Tipologiaavere maniche
Grandezzataglia unica
Livello di resistenza al taglioc
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MANICOTTO HYFLEX 11200 SIZE 19''/47,5 CM 11200 # 19


HyFlex® 11-200 è la manica più confortevole della gamma Ansell. Il design anatomico con area dell'avambraccio regolabile consente la libertà di movimento dei lavoratori, che possono così svolgere il proprio lavoro senza vincoli, aumentando la produttività. Una maggiore sicurezza è garantita da una manica ad alta visibilità con prestazioni di taglio di livello 5 e protezione termica di livello 1. La migliore resistenza all'abrasione (livello 2) e la lavabilità fanno sì che HyFlex® 11-200 offra un migliore costo totale di proprietà. Grazie al suo design ergonomico e al sistema di fissaggio, l'accettazione da parte dei lavoratori aumenterà, con conseguente riduzione di incidenti e infortuni.

Punti di forza

Ansell’s most comfortable cut-resistant high-visibility sleeve

Applicazioni

Body shop (excluding welding)
• Glass sheet handling
• Metal sheet handling
• Stamping operations

Informazioni tecniche


Attributi
Peso91 g
Tipologiaavere maniche
Grandezzataglia unica
Livello di resistenza al taglioc
Materiale principalenylon
Contatto alimentaresì
Ambiente di utilizzosecco
Livello di resistenza all'abrasione1
ESDsì
Rivestimento dei guantinylon
Lunghezza475 mm
Coloregiallo
Materialenylon;poliestere;fibra di vetro (fodera)
€ 11,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione