Riferimenti
MAPA:34582470
Rubix:999200525052827
Produttore:34582470
EAN:3245425824108


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
Dettagli del prodotto : GUANTI KRYTECH 582 # 10
Guanto con rivestimento speciale 3/4 GRIP&PROOF a base di nitrile nero su fodera blu a maglia senza cuciture a base di fibre HDPE. Polso in maglia. Lunghezza: 23-28 cm Norme: EN388_4X43D
Punti di forza
Speciale rivestimento GRIP&PROOF a base di nitrile per una migliore tenuta e un'ottima presa sui contatti oleosi. Protezione ottimale dal taglio: livello 5. Eccellente resistenza all'abrasione: durata superioreIndicatore visivo del livello di protezione (tessuto blu) per una facile identificazione sul posto di lavoro. Prestazioni garantite dopo 5 cicli di lavaggio (vedere le condizioni di lavaggio e asciugatura).
Applicazioni
Industria meccanica/automobilistica: lavorazione dei metalli, assemblaggio di lamiere sottili, laminazione, stampaggio, montaggio, manipolazione di parti metalliche, lavori di finitura su parti taglienti. Industria del vetro: manipolazione di lastre di vetro. Industria meccanica: taglio e stampaggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
| Materiale principale | hdpe |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Codice doganale | 61161020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 124,74 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 152,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore