Riferimenti
MAPA:579-8
Rubix:999180400086124
Produttore:579 8
EAN:3245425791288


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
Dettagli del prodotto : GUANTO 579 # 8
Eccellente destrezza e ottima sensibilità. Ergonomico per affaticare meno la mano. Adatto per un utilizzo prolungato: eccellente resistenza all'abrasione. Contiene tracce di DMF in misura tale da non causare problemi di salute. Pertanto i suddetti guanti rispettano i requisiti di salute e sicurezza dettati dall'EN 420. Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura. Lavabile fino a 5 volte a 40° C senza alcuna alterazione delle prestazioni* permettendo di prolungare la durata dei guanti, ridurre costi e sprechi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
| Materiale principale | hdpe |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,87 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 58,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore