Riferimenti
Ansell:11724060
Rubix:999180600103820
Produttore:11724060
EAN:0076490052843

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 6 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO 11724 # 6
Il nuovo filato INTERCEPT™ resistente al taglio è stato sottoposto a test per raggiungere, se non addirittura superare, gli standard dell'industria. Tecnologia proprietaria Ansell che offre una protezione di prima classe contro il taglio, oltre a livelli migliorati di comfort e destrezza. Il disegno di rivestimento del palmo migliora la presa, allunga la durata del guanto in applicazioni soggette ad abrasione e consente al dorso di traspirare. Il rivestimento grigio nasconde lo sporco in ambienti con esposizione alla sporcizia.
GUANTO HYFLEX INTERCEPT TECHNOLOGY
Punti di forza
La formulazione del rivestimento in poliuretano conferisce ai guanti flessibilità e calzabilità, oltre a una presa salda su oggetti asciutti o leggermente oleosi, per una manipolazione sicura in tutta una serie di ambienti.Il rivestimento nasconde lo sporco in ambienti con esposizione alla sporcizia.Rivestimento resiliente, che resiste alle abrasioni e allunga la durata del guanto.Disponibile anche in confezione per la distribuzione automatica.
Applicazioni
Assemblaggio e ispezione di componenti.Montaggio e smontaggio attrezzature.Montaggio e smantellamento.Applicazione della finitura a prodotti e materiali.Carico e scarico di autocarri e veicoli.Manipolazione di merci in entrata.Manutenzione.Apertura di forni, spurgo pompe, valvole o linee e processi di cracking BTX.Esperto di serrature.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 33 g |
|---|---|
| Tipologia | guanto |
| Grandezza | 6 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
| Materiale principale | elastan |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Materiale | elastan / hppe / poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,16 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 75,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione