GUANTO HYFLEX 11571 SIZE 9,0 11571 # 9

HYFLEX® 11-571

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:11-571-9
Rubix:999230317017630
Produttore:11571090
EAN:0076490626570
GUANTO HYFLEX 11571 SIZE 9,0 11571 # 9

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al tagliod
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11571 SIZE 9,0 11571 # 9




Maggiore comfort: il design ultraleggero di HyFlex® 11-571 rende questo guanto industriale antitaglio conforme alle norme ISO D/ ANSI A4 più leggero del 20%* senza l'utilizzo di materiali duri -Maggiore durata per un uso prolungato:

La tecnologia FORTIX™ migliorata offre fino al 20% in più di resistenza all'abrasione per una manipolazione più duratura in condizioni abrasive** -Difese rinforzate:

Sviluppati con la tecnologia di resistenza al taglio INTERCEPT™ che utilizza un esclusivo filato HPPE di nuova generazione, i guanti di sicurezza HyFlex® 11-571 soddisfano gli standard EN ISO D / ANSI A4 per la resistenza al taglio, offrendo una protezione al taglio due volte superiore*** -Compatibili con touchscreen/ESD: consentono all'utente di lavorare su più dispositivi touchscreen mantenendo i guanti.

Prodotto in uno stabilimento: alimentato dall'83% di energia rinnovabile; certificato da Intertek per aver eliminato oltre il 99% dei rifiuti dalla discarica; dotato di un sistema di gestione ambientale accreditato. Imballaggio: senza plastica; riciclabile; la scatola di cartone contiene almeno il 45% di contenuto riciclato. 45% di contenuto riciclato|L'imballaggio primario è stato riprogettato per contenere il 70% di materiale in meno rispetto all'imballaggio precedente|Il nastro di carta è realizzato con materie prime provenienti da fonti responsabili|Le dimensioni del cartone sono ottimizzate per una spedizione efficiente.

Applicazioni

  • Manipolazione di parti metalliche taglienti
  • Stampaggio leggero
  • Manutenzione/assistenza

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al tagliod
Materiale principalepolietilene
Contatto alimentaresì
Ambiente di utilizzosecco
Livello di resistenza all'abrasione4
ESDsì
Rivestimento dei guantinitrile
Colorenero
Materialehppe, carbonio, nylon, elastan
€ 150,00 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 183,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza