Riferimenti
Ansell:11423090
Rubix:999180600103682
Produttore:11423090
EAN:0076490053451





Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 9 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO 11423 # 9
Guanto a filo continuo senza cuciture, spessore 13 aghi. Rivestimento palm fit. Rivestimento innovativo ed ecocompatibile con processo a base d'acqua. Senza silicone e senza DMF.Buona resistenza all'abrasione e al taglio da lama. Resistente al calore fino a 100°C. Questo guanto è provvisto di un cerchio indicatore (arancione) che appartiene ad un codice cromatico corrispondente al livello di resistenza al taglio: 1 (verde), 3 (arancione), 5 (rosso).
GUANTO HYFLEX
Punti di forza
Il processo a base d'acqua è ecocompatibile, e presenta un rivestimento innovativo.Senza silicone e senza DMF.Eccellente resistenza all'abrasione.Il guanto 11-423 è realizzato con fibre ad alte prestazioni e altamente visibili, che resistono al calore fino a 100°C (212°F).Disponibile anche in confezione per la distribuzione automatica.
Applicazioni
Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari.Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio.Regolazione di parti e sistemi.Sistemi di regolazione e avvitatura.Applicazione della finitura a prodotti e materiali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 9 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
| Materiale principale | fibra di vetro |
| Contatto alimentare | sì |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Materiale | fibra di vetro / poliammide / poliuretano e nitrile a base d'acqua |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,12 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 109,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione