GUANTO 450 # 5

Guanto sintetico TEGERA 450

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Tegera:450-5
Rubix:999251110004389
EAN:7340118445830
GUANTO 450 # 5
Riepilogo info tecniche
Tipologiaguanto
Grandezza5
Livello di resistenza al taglioc
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO 450 # 5


TEGERA® 450, Guanto resistente al taglio, foam di nitrile, rivestito fino al palmo, tecnologia CRF®, fibra di vetro, nylon, 13 aghi, grip tipo foam, livello 5 di resistenza al taglio, Cat. II, palmo idrorepellente e oleorepellente, per lavori di assembl
With high CRF cut protection. Withstands contact heat up to 100⁰C.

Punti di forza

Withstands contact heat up to 100°C

Applicazioni

PIM_TEAM

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza5
Livello di resistenza al taglioc
Materiale principalehppe
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzooleoso o grasso
Livello di resistenza all'abrasione4
ESDno
Rivestimento dei guantinitrile
Colorenero
Mostra UNSPSC / ECL@SS
159,65 IVA esclusa
/ 12 Paia
194,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (7)