GUANTO PALMO PU TAGLIO MR GREY L A622G7R # L
A622 - Guanto con palmo in PU MR Cut
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Portwest:A622G7RL
Rubix:999180400034175
EAN:5036108217069

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | l |
| Livello di resistenza al taglio | a |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO PALMO PU TAGLIO MR GREY L A622G7R # L
Guanto antitaglio di livello C per la protezione da tagli e oggetti appuntiti. Fodera senza cuciture per maggiore comfort e destrezza. Il livello 1 di calore da contatto EN407 offre una protezione a breve termine contro temperature fino a 100° Rivestimento in PU liscio per una maggiore resistenza all'abrasione. Ottima resistenza all'abrasione e allo strappo. Palmo immerso per aumentare la destrezza e la ventilazione. Protezione contro i tagli a medio rischio. Fodera da 13 gauge per una vestibilità perfetta. Borsa per la vendita al dettaglio che facilita la presentazione per le vendite al dettaglio. Fodera 100% traspirante e senza cuciture.
Standard: EN388_4X43C, EN407_X1XXXX
Standard: EN388_4X43C, EN407_X1XXXX
Colore : Grigio
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | l |
| Livello di resistenza al taglio | a |
| Materiale principale | hppe |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Lunghezza | 250 mm |
| Colore | grigio |
| Materiale | hppe; fibra di vetro; elastico; pu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,57 IVA esclusa
/ Paia
€ 4,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione