GUANTO SINTETICO 8846 CRF OMNI 8846 # 10

GUANTO TEGERA 8846 CUT F

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Tegera:8846-10
Rubix:999250609001772
EAN:7340118446721
GUANTO SINTETICO 8846 CRF OMNI 8846 # 10
Riepilogo info tecniche
Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliof
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO SINTETICO 8846 CRF OMNI 8846 # 10


The world’s thinnest cut F/ANSI Cut A7 glove has 21 gg knitting. Perfect for high precision work with very small and very sharp objects. Made with the new advanced CRF®Omni technology with a reinforced HPPE cut protection fibre. The glove has touch screen functionality, it is dipped in PU for good grip in dry/moist and slightly oily environments and has a reinforcement between thumb and index finger.
Our latest glove with CRF Omni technology. 21 gg knitting - highest cut protection.

Punti di forza

Massimo livello di protezione
Ottima sensibilità delle dita
Extra flessibile
Extra confortevole
Buona presa

Applicazioni

Assemblaggio;Lavorazione dei metalli;Lavorazione dell'industria della carta;Lavorazione della lamiera

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliof
Materiale principaletessile
Ambiente di utilizzosecco
Livello di resistenza all'abrasione2
Rivestimento dei guantipoliuretano
Colorenero
Mostra UNSPSC / ECL@SS
24,18 IVA esclusa
/ Paia
29,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (8)