Riferimenti
Ansell:11-541-6
Rubix:999180600103737
Produttore:11541060
EAN:0076490458577



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 6 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11541 SIZE 6,0 11541 # 6
-
Presenta una fodera ultraleggera con filati INTERCEPT TECHNOLOGY™ che protegge da tagli e lacerazioni.
-
La fodera è inoltre dotata della tecnologia ZONZ™ Comfort Fit che garantisce traspirabilità e movimenti ergonomici.
-
Il rivestimento del palmo e la formulazione FORTIX™ di questi leggeri guanti antitaglio garantiscono una maggiore resistenza all'abrasione e una migliore presa.
-
Fornire tutte e quattro le tecnologie avanzate, compresa l'elevata protezione antitaglio, in un modello ultraleggero, comodo e flessibile, è una svolta per le applicazioni in cui i lavoratori si sono tradizionalmente difesi dai rischi di taglio con modelli più pesanti che limitano la destrezza e la traspirabilità.
Exceptional grip performance in a comfortable, lightweight cut resistant glove.
Punti di forza
- Guanto ultraleggero che offre una destrezza senza pari e una mobilità raffinata
- La tecnologia di lavorazione a maglia ZONZ utilizza filati selezionati e disegni di punti diversi per personalizzare la vestibilità complessiva del guanto e migliorare il movimento della mano per una maggiore destrezza e un minore affaticamento.
- Il design privo di silicone è compatibile con i processi di verniciatura e finitura
- Palmo con mascheramento dello sporco per una maggiore durata
- Disponibile anche in confezione vend
Applicazioni
Manipolazione di lamiere e pannelli metallici|Manipolazione di parti con bordi taglienti e ruvidi|Assemblaggio finale|Manipolazione di materiali con bordi taglienti o ruvidi
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 6 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
| Materiale principale | para-aramid |
| Contatto alimentare | no |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 145,56 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 177,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione