GUANTO SINTETICO 8814 CRF 8814 # 6
Guanto sintetico TEGERA 8814 INFINITY
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tegera:8814-6
Rubix:999190700019817
EAN:7340118328683





Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 6 |
| Livello di resistenza al taglio | f |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO SINTETICO 8814 CRF 8814 # 6
TEGERA® 8814 Infinity, Guanto resistente al taglio, aqua PU in schiuma di nitrile, rivestito fino al palmo, fibra di basalto e/o filo di basalto, tecnologia CRF®, filo in fibra in acciaio inox, nylon, spandex, 13 aghi, grip tipo foam, livello F di resiste
With touchscreen function, for all-round work in in dry to slightly moist environments.
Punti di forza
Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs, For touchscreen, Reinforcement between index finger and thumb
Applicazioni
Building and construction, Sheet-metal work, Engineering, Metalwork, Glass industry work, Repair work
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 6 |
| Livello di resistenza al taglio | f |
| Materiale principale | fibra |
| Contatto alimentare | sì |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Materiale | fibra di basalto, tecnologia crf®, fibra di acciaio inossidabile, nylon, spandex |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,10 IVA esclusa
/ Paia
€ 23,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore