Riferimenti
Ansell:11-250-18-WIDE
Rubix:999230601000081
Produttore:11250180-W

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | avere maniche |
|---|---|
| Grandezza | 18 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO LUNGHEZZA 18 11250180-W
- Polietilene ad alte prestazioni (HPPE) senza cuciture e senza cuciture
- Questa manica protettiva industriale con tecnologia INTERCEPT™ Cut Resistance offre la migliore protezione contro il taglio della categoria e una sensazione di morbidezza e freschezza al lavoratore
- Il design senza cuciture e le opzioni di lunghezze e larghezze assicurano una vestibilità eccellente e la rendono la scelta n°1 per il comfort di tutto il giorno
- Le maniche protettive industriali HyFlex® 11-250 INTERCEPT™ sono progettate per funzionare in combinazione con qualsiasi guanto antitaglio HyFlex®
- Il bordo rosso e nero indica la larghezza (nero) e la larghezza (rosso) per facilitare lo smistamento del bucato
This industrial protective sleeve offers best-in-class protection with unmatched comfort.
Punti di forza
- HyFlex® 11-250 without thumb slot come in different lengths and widths for optimal fit and comfort to fit every worker in the best possible way. Color-coding will help for easy sorting after laundry
- 11-250 INTERCEPT™ sleeves are made of black yarn and are silicone free for friendly paint and finish process
- The special knitted bicep cuffs keep the sleeve in place
- Compliant with FDA food handling regulations 21 CFR 177.1520 and 21 CFR 177.2600
Applicazioni
Press shop operations.
Handling metal sheets & panels.
Handling parts with sharp, rough edges.
Handling structural and body components.
Inspection, selecting, checking parts.
Glass repair and replacement.
Seizing structural and body parts.
Body surface checking, marking and touching up.
Adjusting systems and screwing.
Adjusting panels parts components.
Handling metal sheets & panels.
Handling parts with sharp, rough edges.
Handling structural and body components.
Inspection, selecting, checking parts.
Glass repair and replacement.
Seizing structural and body parts.
Body surface checking, marking and touching up.
Adjusting systems and screwing.
Adjusting panels parts components.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | avere maniche |
|---|---|
| Grandezza | 18 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
| Materiale principale | tessile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 2 |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore