GUANTO HYFLEX 11574 SIZE 7.0 11574 # 7

HyFlex™ 11-574

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:11-574-7
Rubix:999260210010813
Produttore:11574070
EAN:10076490762282
GUANTO HYFLEX 11574 SIZE 7.0 11574 # 7

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza7
Livello di resistenza al taglioa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11574 SIZE 7.0 11574 # 7


Migliora la precisione e la produttività grazie al comfort di una seconda pelle in un guanto classificato ANSI A4/ISO D.

Punti di forza

  • Rivestimento AEROFIT™: fino al 30% più sottile1 per una sensibilità tattile e un controllo eccezionali.
  • Fodera traspirante di calibro 21: il 98% la preferisce per il comfort che offre durante tutta la giornata2.
  • Design che migliora la produttività: consente di lavorare con precisione il 42% più velocemente3.

1 Rispetto a un guanto Ansell standard che offre lo stesso livello di protezione

2 & 3 Secondo un sondaggio condotto su 52 utilizzatori di guanti che hanno confrontato i guanti Ansell con quelli della concorrenza disponibili sul mercato (maggio 2025).

Applicazioni

• Assembly of small parts
• Assembly & inspection of components
• Body surface checking, marking and touching up
• Dry food handling & packaging
• Handling parts with sharp, rough edges

Industries
• Aerospace
• Automotive
• Metal Fabrication

Standards
EN 388:2016 3X31D

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza7
Livello di resistenza al taglioa
Materiale principalenitrile
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzosecco
Livello di resistenza all'abrasione3
ESD
Rivestimento dei guantinitrile
Coloregrigio
149,88 IVA esclusa
/ 12 Paia
182,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza