Riferimenti
Ansell:11-501 08
Rubix:999180600103703
Produttore:11501080
EAN:0076490479855



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11501 SIZE 8,0 11501 # 8
- Il guanto HyFlex® 11-501 di Ansell è stato progettato per elevare significativamente gli standard di protezione e destrezza dei guanti antitaglio. Questo risultato è stato raggiunto grazie all'INTERCEPT TECHNOLOGY® di Ansell
- Il guanto HyFlex® 11-501 è anche resistente al calore, consentendo un uso versatile
- Quando i lavoratori hanno bisogno di alti livelli di protezione con una produttività ottimale, il guanto HyFlex® 11-501 è la risposta
Punti di forza
- Features INTERCEPT TECHNOLOGY® with DuPont™ Kevlar® Stretch Armor exclusively from Ansell
- Product provides: ANSI Level 5, ISO Level D
- Ergonomic design provides bare-hand closeness and reduces hand fatigue
- Nitrile foam coating enhances light oil grip, solid dry grip and tactile sensitivity
- Available in a wide range of sizes to protect more workers
Applicazioni
Press injection molding|Chassis assembly, body trimming|Seizing and finishing structural parts|Adjusting systems and screwing|Applying finish to materials, products |Loading and unloading trucks and vehicles|Handling incoming goods|Handling outgoing goods: cans, vessels, bulkpack and cartons|Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Tipologia | guanto |
| Grandezza | 8 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
| Materiale principale | para-aramid |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Materiale | tecnologia lycra®/kevlar®/ansell intercept™ |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 166,92 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 203,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione