GUANTO PALMO PU TAGLIO MR GREY M A622G7R # M

A622 - Guanto con palmo in PU MR Cut

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Portwest:A622G7RM
Rubix:999180400034176
EAN:5036108217076
GUANTO PALMO PU TAGLIO MR GREY M A622G7R # M

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezzam
Livello di resistenza al taglioa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO PALMO PU TAGLIO MR GREY M A622G7R # M


Guanto antitaglio di livello C per la protezione da tagli e oggetti appuntiti. Fodera senza cuciture per maggiore comfort e destrezza. Il livello 1 di calore da contatto EN407 offre una protezione a breve termine contro temperature fino a 100° Rivestimento in PU liscio per una maggiore resistenza all'abrasione. Ottima resistenza all'abrasione e allo strappo. Palmo immerso per aumentare la destrezza e la ventilazione. Protezione contro i tagli a medio rischio. Fodera da 13 gauge per una vestibilità perfetta. Borsa per la vendita al dettaglio che facilita la presentazione per le vendite al dettaglio. Fodera 100% traspirante e senza cuciture.
Standard: EN388_4X43C, EN407_X1XXXX
Colore : Grigio

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezzam
Livello di resistenza al taglioa
Materiale principalehppe
Livello di resistenza all'abrasione4
Rivestimento dei guantipoliuretano
Lunghezza240 mm
Coloregrigio
Materialehppe; fibra di vetro; elastico; pu
3,57 IVA esclusa
/ Paia
4,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza