GUANTO SINTETICO 8846 CRF OMNI 8846 # 5
GUANTO TEGERA 8846 CUT F
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tegera:8846-5
Rubix:999260319056873
Produttore:8846-5
EAN:7333506002524




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 5 |
| Livello di resistenza al taglio | f |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO SINTETICO 8846 CRF OMNI 8846 # 5
The world’s thinnest cut F/ANSI Cut A7 glove has 21 gg knitting. Perfect for high precision work with very small and very sharp objects. Made with the new advanced CRF®Omni technology with a reinforced HPPE cut protection fibre. The glove has touch screen functionality, it is dipped in PU for good grip in dry/moist and slightly oily environments and has a reinforcement between thumb and index finger.
Our latest glove with CRF Omni technology. 21 gg knitting - highest cut protection.
Punti di forza
Massimo livello di protezione
Ottima sensibilità delle dita
Extra flessibile
Extra confortevole
Buona presa
Ottima sensibilità delle dita
Extra flessibile
Extra confortevole
Buona presa
Applicazioni
Assemblaggio;Lavorazione dei metalli;Lavorazione dell'industria della carta;Lavorazione della lamiera
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 5 |
| Livello di resistenza al taglio | f |
| Materiale principale | tessile |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Livello di resistenza all'abrasione | 2 |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,02 IVA esclusa
/ Paia
€ 35,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione