GUANTO 11423 # 11

HyFlex 11-423

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11423110
Rubix:999180600103678
Produttore:11423110
EAN:0076490053475
GUANTO 11423 # 11
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza11
Livello di resistenza al tagliob
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO 11423 # 11


Guanto a filo continuo senza cuciture, spessore 13 aghi.  Rivestimento palm fit. Rivestimento innovativo ed ecocompatibile con processo a base d'acqua. Senza silicone e senza DMF.Buona resistenza all'abrasione e al taglio da lama. Resistente al calore fino a 100°C. Questo guanto è provvisto di un cerchio indicatore (arancione) che appartiene ad un codice cromatico corrispondente al livello di resistenza al taglio: 1 (verde), 3 (arancione), 5 (rosso).
GUANTO HYFLEX

Punti di forza

Il processo a base d'acqua è ecocompatibile, e presenta un rivestimento innovativo.
Senza silicone e senza DMF.
Eccellente resistenza all'abrasione.
Il guanto 11-423 è realizzato con fibre ad alte prestazioni e altamente visibili, che resistono al calore fino a 100°C (212°F).
Disponibile anche in confezione per la distribuzione automatica.

Applicazioni

Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari.
Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio.
Regolazione di parti e sistemi.
Sistemi di regolazione e avvitatura.
Applicazione della finitura a prodotti e materiali.
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza11
Livello di resistenza al tagliob
Materiale principalefibra di vetro
Contatto alimentaresì
Ambiente di utilizzosecco
Livello di resistenza all'abrasione4
ESDno
Rivestimento dei guantinitrile
Materialefibra di vetro / poliammide / poliuretano e nitrile a base d'acqua
€ 90,12 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 109,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza