Riferimenti
Tegera:422-6
Rubix:999260319056664
EAN:7340118492728





Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 6 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
Dettagli del prodotto : GUANTO SINTETICO 422 422 # 6
Il guanto antiurto TEGERA® Rig Impact 422 è progettato per ambienti impegnativi come l'industria oil & gas e mineraria. Presenta materiale TPR per la protezione EN388 (P) e ANSI Impact Level 2, con copertura estesa del dorso della mano per una maggiore sicurezza. Il guanto offre protezione dal taglio livello D e resistenza al calore da contatto fino a 100 °C/212°F. Il rivestimento in nitrile con finitura sabbiata garantisce una buona presa, mentre i colori vivaci migliorano la visibilità dei segnali manuali. Compatibile con touchscreen per maggiore comodità.
Guanto protettivo antiurto con TPR, livello di taglio D, presa in nitrile e funzionalità touchscreen.
Punti di forza
Riduzione dell'impatto, Resiste al calore da contatto fino a 100°C, Compatibile con touchscreen, Protezione delle nocche
Applicazioni
Edilizia e costruzione, Lavori di installazione, Lavorazione dei metalli, Estrazione mineraria
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 6 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
| Materiale principale | polietilene |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,40 IVA esclusa
/ Paia
€ 26,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione