GUANTI 60494-7

Schiuma Uvex C500

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Uvex:6049407
Rubix:999250617006049
Produttore:6049407
EAN:4048612015100
GUANTI 60494-7

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza7
Livello di resistenza al taglioc
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTI 60494-7


La gamma di guanti Uvex C500 garantisce sicurezza, comfort e flessibilità di movimento. Grazie alla tecnologia brevettata Bamboo Twinflex ®, questa gamma di guanti offre un'elevata resistenza all'abrasione e al taglio. Questi guanti dal comfort incomparabile offrono destrezza, flessibilità e aderenza grazie all'innovativo rivestimento SoftGrip. I guanti in schiuma C500 sono adatti all'uso in ambienti asciutti o leggermente umidi. Standard EN388.

Punti di forza

Elevata resistenza al taglio (5). Flessibilità di movimento. Eccellente destrezza. Comfort (sistema Uvex climazone). Etichetta Öeko-Tex®. Rivestimento innovativo per maggiore comfort e aderenza: Schiuma SoftGrip. Tecnologia Bamboo Twinflex ® brevettata da Uvex. Guanto senza silicone.

Applicazioni

Industria automobilistica. Edilizia. Industrie del vetro. Manutenzione. Industria metallurgica.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza7
Livello di resistenza al taglioc
Materiale principalehppe
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzosecco
Livello di resistenza all'abrasione4
ESDno
Rivestimento dei guantielastomero
Materialefibra di dyneema/fibra di bambù/fibra di vetro/poliammide
Paese d'origineDE
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

Materiale principale