CONFEZIONE DA 6 MANICOTTI - 450 MM/FIBERGUARD G086-B100 # 45
Manichetta Longcut 5
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Cofra Safety:G086-B100 45
Rubix:999190900067826
Produttore:G086-B100 45



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | avere maniche |
|---|---|
| Livello di resistenza al taglio | e |
| Livello di resistenza all'abrasione | 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONFEZIONE DA 6 MANICOTTI - 450 MM/FIBERGUARD G086-B100 # 45
Certificato secondo la norma EN 407 grazie anche alla fodera Fiberguard che offre una buona resistenza al calore per brevi contatti occasionali, continuando a garantire la sua protezione al taglio a differenza delle fodere in sole fibre polietileniche (es. HDPE, UHMWPE). Chiusura regolabile superiore con velcro, per garantire un’ottima tenuta durante l’attività lavorativa. Elevata leggerezza. Fodera priva di fibre di vetro. Inserto ferma pollice per assicurare una migliore tenuta. Posizionabile sia sopra che sotto il guanto da lavoro (da scegliere separatamente). Lunghezza totale di 450 mm fino a ricoprire il gomito. L’elasticità della fodera permette l’indossabilità anche sopra giacche da lavoro. Manicotto progettato con l’innovativa fodera Fiberguard, studiata e realizzata appositamente da Cofra al fine di ottenere un’elevata resistenza al taglio, garantendo un elevato livello di flessibilità e leggerezza. Massima traspirabilità. Ottima resistenza al taglio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | avere maniche |
|---|---|
| Livello di resistenza al taglio | e |
| Livello di resistenza all'abrasione | 2 |
| Lunghezza | 450 mm |
| Colore | giallo |
| Materiale | fiberguard |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione