Riferimenti
MAPA:643/10
Rubix:999211216043249
Produttore:643/10
EAN:3384126430109


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
Dettagli del prodotto : GUANTO 643 # 10
Un guanto intrecciato senza cuciture per il massimo comfort, destrezza e flessibilità fornendo una protezione ottimale dal taglio (livello di taglio ISO C). Uso prolungato garantito dal nostro processo esclusivo RESICOMFORT. Comprovata traspirabilità, flessibilità e durata del rivestimento. Approvato dermatologicamente. Senza sostanze nocive: STANDARD 100 di OEKO-TEX®, senza DMF. Può essere utilizzato con smart device grazie al rivestimento touch screen. Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura
GUANTI KRYTECH
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
| Materiale principale | hdpe |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Materiale | schiuma di nitrile levigata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,28 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 68,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore