GUANTO RINGERS 065 SIZE 8,0 R065 # 8
GUANTO LAVORAZIONE IN HPPE R-FLEX A FILO CONTINUO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Ansell:R065-8
Rubix:999221201001370
Produttore:065-08
EAN:0076490432584



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
Dettagli del prodotto : GUANTO RINGERS 065 SIZE 8,0 R065 # 8
- Il guanto Ringers 065 R-Flex Impact con palmo in Nitrile Half Dip combina la protezione contro i rischi di impatto con la resistenza al taglio per un'ampia gamma di applicazioni.
- Il guscio in maglia traspirante sviluppato con la F3 Technology™ di Ringers e il design TPR brevettato garantiscono una destrezza e un comfort superiori.
- Il palmo con finitura sabbiosa garantisce una presa sicura in ambienti asciutti e bagnati, mentre le punte dell'indice, del medio e del pollice compatibili con i touchscreen consentono di interagire con la tecnologia.
Punti di forza
- Il guscio in maglia traspirante offre resistenza al taglio
- Protezione antiurto in TPR sulla parte superiore della mano e sull'intera lunghezza delle dita
- Rivestimento in nitrile semitrasparente sul palmo con finitura sabbiosa per una presa migliore
- Alta visibilità per una maggiore sicurezza
- Punte di indice, medio e pollice compatibili con il touchscreen
- Presa superiore su superfici asciutte e bagnate
Applicazioni
Makeup and breakout tools|Running tools into the wellbore|Engagement and release of drill string slips|Preparation of site - set-up and disassembly of tool string|General pumping work|Operating of heavy machinery|Equipment maintenance and repair|Pipe handling|Handling parts with sharp, rough edges|Scaffolding|Loading and hauling|Assembling and mounting components
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
| Materiale principale | hppe |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Colore | giallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,06 IVA esclusa
/ Paia
€ 24,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione