GUANTO HYFLEX 11427 SIZE 10,0 11427 # 10

HyFlex® 11-427 (ex Puretough™ P3000 Tropique)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11-427 10
Rubix:999180600103689
Produttore:11427100
EAN:10076490054103
GUANTO HYFLEX 11427 SIZE 10,0 11427 # 10

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliob
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11427 SIZE 10,0 11427 # 10


Guanto a filo continuo senza cuciture, spessore 13 aghi. Rivestimento palm fit. Rivestimento innovativo ed ecocompatibile con processo a base d'acqua. Senza silicone e senza DMF.Buona resistenza all'abrasione e al taglio da lama. Resistente al calore fino a 100°C.
Questo guanto è provvisto di un cerchio indicatore (arancione) che appartiene ad un codice cromatico corrispondente al livello di resistenza al taglio: 1 (verde), 3 (arancione), 5 (rosso).
Calibro : 13. Lunghezza : 220-260 mm. Contatto alimentare : Si. Antistatic : No. Senza Silicone.
Norme : EN388:2016_4X32B, EN407_X1XXXX
Whatever industry, the HyFlex indicator system helps the wearer to select the right protection for the job.

Punti di forza

  • Water-based process is environmentally friendly, and has an innovative coating
  • Silicone-free and DMF-free
  • Excellent abrasion resistance
  • 11-427 is made from high performance and highly visible fibres resisting to the heat up to 100°C (212°F)
  • Also available in vend pack

Applicazioni

Aeronautica, Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici, Assemblaggio di elettrodomestici, Taglio di piccole parti asciutte o leggermente oleate, Lavori di finitura, Produzione del vetro, Manutenzione, Iniezione e stampaggio di materiali plastici

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliob
Materiale principalepoliammide
Contatto alimentare
Ambiente di utilizzosecco
Livello di resistenza all'abrasione4
ESDno
Rivestimento dei guantinitrile
Coloregrigio
Materialepoliammide|fibra di vetro
102,12 IVA esclusa
/ 12 Paia
124,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza