Riferimenti
Tegera:8805-8
Rubix:999190700018986
EAN:7340118319346


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO 8805-8 INFINITY
TEGERA® 8805 Infinity, Guanto resistente al taglio, aqua PU in schiuma di nitrile, rivestito fino al palmo, tecnologia CRF®, filo in fibra in acciaio inox, carbonio, spandex, 18 aghi, grip tipo foam, livello B di resistenza al taglio, Cat. II, resiste al
GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO
Punti di forza
Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs, For touchscreen, Reinforcement between index finger and thumb, Thin
Applicazioni
Fine assembly, Assembly, Machine operating, Building and construction, Carpentry, Painting, Installation work, HVAC installation, Sheet-metal work, Engineering, Transport work, Machine driving, Warehouse work, Airport work, Metalwork, Glass industry work, Repair work, Paper industry work, Service work, Shop work
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
| Materiale principale | nylon |
| Contatto alimentare | sì |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Colore | grigio |
| Materiale | crf, filo di acciaio inossidabile, nylon, carbonio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,35 IVA esclusa
/ 6 Paia
€ 90,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore