Riferimenti
GISS:887681
Rubix:999210817052696
EAN:3660338410727


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 7 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO ANTITAGLIO 887681
Norma: EN 388:2016
Guanto in maglia in fibra HPPE/Spandex. Rivestimento in poliuretano grigio sul palmo e la punta delle dita. Polsini elastici. Pacchetto da 10 paia/Confezione da 100 paia.
PUNTI DI FORZA
Massimo comfort e maggiore robustezza. La rete stretta (misura 13) rende il guanto la soluzione perfetta, limita la penetrazione delle macchie e offre una buona tattilità.
Guanto in maglia in fibra HPPE/Spandex. Rivestimento in poliuretano grigio sul palmo e la punta delle dita. Polsini elastici. Pacchetto da 10 paia/Confezione da 100 paia.
PUNTI DI FORZA
Massimo comfort e maggiore robustezza. La rete stretta (misura 13) rende il guanto la soluzione perfetta, limita la penetrazione delle macchie e offre una buona tattilità.
Punti di forza
Maneggiamento di oggetti appuntiti in ambiente asciutto o lievemente unto.
Applicazioni
• Handling of sharp parts in a dry or slightly greasy environment
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 7 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
| Materiale principale | hppe |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Materiale | fibra hppe/spandex |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,14 IVA esclusa
/ 10 Paia
€ 41,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore