GUANTO 11561 # 9

HyFlex 11-561

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11561090
Rubix:999230221012157
Produttore:11561090
EAN:10076490435377
GUANTO 11561 # 9

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al taglioc
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO 11561 # 9


HyFlex® 11-561 è la scelta migliore quando servono destrezza e alta resistenza al taglio in condizioni da asciutte a leggermente oleose. Il rivestimento sottile utilizza FORTIX Technology, che offre non solo una durata extra ma anche una vestibilità più confortevole e traspirante. Il rinforzo all'attaccatura del pollice aumenta la protezione in un'area chiave di contatto della mano ed allunga la durata del guanto. Elevata protezione contro il taglio (ISO C) e resistenza allo strappo.
The thinnest, lightest ISO cut C/ANSI A3 with more than 2X the durability of the next closest competitor.

Punti di forza

Il filato INTERCEPT™ assicura elevata protezione contro il taglio, unitamente a destrezza e comfort.
Il disegno di rivestimento del palmo migliora la presa, allunga la durata del guanto in applicazioni soggette ad abrasione e consente alla mano di traspirare.
Essendo privo di silicone, questo guanto garantisce che non vi sia alcun passaggio di contaminanti del silicone alle parti metalliche prima della verniciatura.
La certificazione Oeko-Tex garantisce che il guanto non contiene sostanze pericolose come DMF e altri prodotti chimici.
Senza fibra di vetro.
Basato su test interni di laboratorio.

Applicazioni

Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo.
Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari.
Montaggio finale.
Manipolare materiali dai bordi taglienti o irregolari.
Assemblaggio e ispezione di componenti.
Applicazione della finitura a prodotti e materiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al taglioc
Materiale principaleelastan
Contatto alimentaresì
Ambiente di utilizzooleoso o grasso
Livello di resistenza all'abrasione4
Rivestimento dei guantinitrile
Materialebasalto / elastan / hppe / nitrile / nylon / poliestere
€ 111,84 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 136,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza