Riferimenti
Uvex:6049209
Rubix:170000000709132
Produttore:6049209
EAN:4048612015209







Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 9 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTI C-500 WET 06560492 # 9
La gamma di guanti Uvex C500 garantisce sicurezza, comfort e flessibilità di movimento. Grazie alla tecnologia brevettata Bamboo Twinflex ®, questa gamma di guanti beneficia di un'elevata resistenza all'abrasione e al taglio.
Questi guanti dall'incomparabile comfort offrono destrezza, flessibilità e adesione grazie all'innovativo rivestimento HPE. I guanti C500 wet e wet plus sono adatti per l'uso in ambienti umidi o oleosi.
Norma EN388_4X42C e EN407_X1XXXXXX.
Questi guanti dall'incomparabile comfort offrono destrezza, flessibilità e adesione grazie all'innovativo rivestimento HPE. I guanti C500 wet e wet plus sono adatti per l'uso in ambienti umidi o oleosi.
Norma EN388_4X42C e EN407_X1XXXXXX.
Punti di forza
Elevata resistenza al taglio (livello 5). Prodotto che garantisce un'ottima destrezza. Rivestimento HPE (elastomero ad alte prestazioni) molto resistente all'abrasione. Elevato livello di comfort, grazie al sistema di climazone Uvex. Etichetta Öeko-Tex ®. Rivestimento innovativo per un maggiore comfort e adesione. Tecnologia brevettata Bamboo Twinflex® di Uvex Glove senza silicone.
Applicazioni
Birreria/bevande/industria del vetro. Industria automobilistica. Costruzione. Manutenzione. Industria metallurgica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 9 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
| Materiale principale | hppe |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | umido |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | elastomero |
| Materiale | bambù-viscosa, vetro, hppe, poliammide |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore