Riferimenti
Lebon:POWERFIT/VIZ-9
Rubix:999230508007249



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 9 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
Dettagli del prodotto : GUANTI PROTEZIONE DAL TAGLIO LIVELLO 3 POWERFIT/VIZ # 9
Questo guanto POWERFIT/VIZ del marchio Lebon è un dispositivo di protezione individuale (DPI) di alta qualità progettato per offrire una protezione ottimale contro i tagli garantendo al contempo comfort e destrezza eccezionali. La sua concezione innovativa in filamento 100% polietilene ad alta densità con inserto di elastan e filo 100% poliammide testurizzato colore giallo lo rende una scelta ideale per diverse applicazioni industriali.
Caratteristiche:
Questo guanto lavorato a maglia 13, senza cuciture, offre una protezione affidabile grazie al suo rivestimento Clean Pu® colore grigio sul palmo e sulle punte delle dita. Il suo polsino elasticizzato assicura una vestibilità perfetta, garantendo una sensazione di comfort durante tutto l'uso. La combinazione di materiali di alta qualità assicura un'eccezionale resistenza ai tagli offrendo al contempo grande libertà di movimento.
Specifiche:
- Materiali : filamento 100% polietilene ad alta densità, elastan, poliammide testurizzata
- Colore : giallo con rivestimento Clean Pu® grigio
- Maglia 13
- Polsino elasticizzato per una vestibilità ottimale
- Taglie disponibili : 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12
- Tecnologia Clean Pu® : gamma di guanti eco-progettati
- Resistenza all'abrasione : 4/4
- Resistenza al taglio secondo ISO 13997 : B
- Resistenza allo strappo : 4/4
- Resistenza alla perforazione : 3/4
- Confezionamento : busta da 10, cartone da 200
Norme:
Questo guanto anticut soddisfa i requisiti della norma EN ISO 21420, garantendo una corretta vestibilità e l'assenza di sostanze nocive, fornendo al contempo informazioni chiare sul suo utilizzo. È inoltre conforme alla norma EN 388. Questo prodotto è certificato DERMATEST® e OEKO-TEX® STANDARD 100, garantendo che non presenti pericoli per la salute, la pelle e l'ambiente.
Informazioni sul marchio:
Lebon è un'azienda francese fondata nel 1973, specializzata nella produzione di dispositivi di protezione individuale (DPI), in particolare guanti protettivi. Fin dalle sue origini, Lebon ha saputo innovare proponendo soluzioni performanti e rispettose dell'ambiente, come la tecnologia Clean Pu® che consente di produrre guanti riducendo l'inquinamento dell'acqua. I loro prodotti sono progettati per offrire un alto livello di sicurezza adattandosi alle esigenze dei clienti in settori vari come l'industria, l'edilizia e la saldatura. L'azienda pone particolare attenzione al controllo dell'intera filiera produttiva, dalla progettazione alla consegna, grazie alle sue quattro unità produttive e a un team dedicato alla ricerca e sviluppo. Con oltre 17 milioni di paia di guanti vendute ogni anno, Lebon si impegna a garantire la sicurezza dei lavoratori adottando al contempo un approccio di sviluppo sostenibile.
Caratteristiche:
Questo guanto lavorato a maglia 13, senza cuciture, offre una protezione affidabile grazie al suo rivestimento Clean Pu® colore grigio sul palmo e sulle punte delle dita. Il suo polsino elasticizzato assicura una vestibilità perfetta, garantendo una sensazione di comfort durante tutto l'uso. La combinazione di materiali di alta qualità assicura un'eccezionale resistenza ai tagli offrendo al contempo grande libertà di movimento.
Specifiche:
- Materiali : filamento 100% polietilene ad alta densità, elastan, poliammide testurizzata
- Colore : giallo con rivestimento Clean Pu® grigio
- Maglia 13
- Polsino elasticizzato per una vestibilità ottimale
- Taglie disponibili : 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12
- Tecnologia Clean Pu® : gamma di guanti eco-progettati
- Resistenza all'abrasione : 4/4
- Resistenza al taglio secondo ISO 13997 : B
- Resistenza allo strappo : 4/4
- Resistenza alla perforazione : 3/4
- Confezionamento : busta da 10, cartone da 200
Norme:
Questo guanto anticut soddisfa i requisiti della norma EN ISO 21420, garantendo una corretta vestibilità e l'assenza di sostanze nocive, fornendo al contempo informazioni chiare sul suo utilizzo. È inoltre conforme alla norma EN 388. Questo prodotto è certificato DERMATEST® e OEKO-TEX® STANDARD 100, garantendo che non presenti pericoli per la salute, la pelle e l'ambiente.
Informazioni sul marchio:
Lebon è un'azienda francese fondata nel 1973, specializzata nella produzione di dispositivi di protezione individuale (DPI), in particolare guanti protettivi. Fin dalle sue origini, Lebon ha saputo innovare proponendo soluzioni performanti e rispettose dell'ambiente, come la tecnologia Clean Pu® che consente di produrre guanti riducendo l'inquinamento dell'acqua. I loro prodotti sono progettati per offrire un alto livello di sicurezza adattandosi alle esigenze dei clienti in settori vari come l'industria, l'edilizia e la saldatura. L'azienda pone particolare attenzione al controllo dell'intera filiera produttiva, dalla progettazione alla consegna, grazie alle sue quattro unità produttive e a un team dedicato alla ricerca e sviluppo. Con oltre 17 milioni di paia di guanti vendute ogni anno, Lebon si impegna a garantire la sicurezza dei lavoratori adottando al contempo un approccio di sviluppo sostenibile.
Punti di forza
- Comfort per un utilizzo prolungato
- Maggiore destrezza per una manipolazione precisa
- Resistenza ai tagli per una protezione ottimale
- Rivestimento Clean Pu® per una presa superiore
- Libertà di movimento per una produttività massima
- Maggiore destrezza per una manipolazione precisa
- Resistenza ai tagli per una protezione ottimale
- Rivestimento Clean Pu® per una presa superiore
- Libertà di movimento per una produttività massima
Applicazioni
Questo guanto anticut è idealmente adatto per l'uso in diversi settori quali assemblaggio, automobilistico, edilizia, gomma, logistica, meccanica, lavorazione dei metalli, plastica e vetro. La sua versatilità lo rende una scelta perfetta per i professionisti che operano in ambienti esigenti dove la protezione contro i tagli è essenziale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 9 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
| Materiale principale | hdpe |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Colore | grigio |
| Materiale | polietilene ad alta densità, poliammide testurizzata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,01 IVA esclusa
/ Paia
€ 8,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore