GUANTO ACTIVARMR 28359 SIZE 9,0 28359 # 9

NitraSafe

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:28-359-9
Rubix:999180300077260
Produttore:28-359-9
EAN:10076490498587
GUANTO ACTIVARMR 28359 SIZE 9,0 28359 # 9

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al taglio3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR 28359 SIZE 9,0 28359 # 9


La gamma di guanti protettivi NitraSafe® di Ansell combina l'eccezionale protezione di una struttura rinforzata in Kevlar® con la presa e la flessibilità del moderno rivestimento in nitrile di Ansell. La gamma NitraSafe® consente di maneggiare in sicurezza parti metalliche pesanti e oleate, mentre il NitraSafe® Foam combina una buona presa con un elevato comfort. Entrambi i guanti, eventualmente combinati con il polsino NitraGold™, offrono un'eccellente protezione meccanica contro tagli e abrasioni.
Nitrile coating and Kevlar® reinforcement offers outstanding protection from oil and cuts during heavy work tasks.

Punti di forza

  • Nitrile coating offers workers protection from Oil across applications
  • Cut performance plus heavyweight design provides wearer with feeling of substantial protection

Applicazioni

Handling metal sheets & panels|Handling parts with sharp, rough edges|Handling structural and body components

Informazioni tecniche


Attributi
Peso138 g
Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al taglio3
Materiale principalecotone
Livello di resistenza all'abrasione4
Rivestimento dei guantinitrile
Materialecotone jersey/kevlar
131,76 IVA esclusa
/ 12 Paia
160,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza