GUANTI KRYTECH 380 # 10

KryTech 380

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

MAPA:380-10
Rubix:999220317024461
Produttore:34380310
EAN:3245423803105
GUANTI KRYTECH 380 # 10

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al taglio3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTI KRYTECH 380 # 10


Guanto GRIP & PROOF con speciale rivestimento in nitrile nero 3/4 su supporto in maglia senza cuciture grigio in cotone e fibre HDPE. Polsino di sicurezza. Lunghezza: 24-26 cm.
Norme: EN388_4344B, EN407_X1XXXX

Punti di forza

Eccellente presa per una maggiore produttività. Eccellente durata in condizioni di intenso stress meccanico. Pelle protetta su palmo e dita in ambienti oleosi/umidi. Polsino largo: facile da indossare e togliere. Riduce il rischio di MSD* (disturbi muscoloscheletrici). Polsino largo con interno in cotone: riduce la sudorazione.

Applicazioni

Industria meccanica / automobilistica: manipolazione di pezzi rilasciati dalla pressa, lavori di pressa, movimentazione di lamiera. Industria meccanica: taglio, stampaggio, • Lavori di stampaggio in un ambiente molto oleoso

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al taglio3
Materiale principalehdpe
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzooleoso o grasso
Livello di resistenza all'abrasione4
ESDno
Rivestimento dei guantinitrile
Lunghezza220 mm
Materialefibre hdpe
Codice doganale61161020
70,04 IVA esclusa
/ 6 Paia
85,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore