GUANTO SINTETICO 8812 CRF INFINITY 8812 # 9

Guanto sintetico TEGERA 8812 INFINITY

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tegera:8812-9
Rubix:999190700019019
EAN:7340118321806
GUANTO SINTETICO 8812 CRF INFINITY 8812 # 9

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al tagliod
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO SINTETICO 8812 CRF INFINITY 8812 # 9


TEGERA® 8812 Infinity, Guanto resistente al taglio, nitrile, aqua PU in schiuma di nitrile, completamente rivestito, doppio rivestimento, tecnologia CRF®, fibra di vetro, nylon, spandex, 15 aghi, grip tipo foam, livello D di resistenza al taglio, Cat. II,
Great dexterity with unique feel for assembly work in greasy and oily environments.

Punti di forza

Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs, Reinforcement between index finger and thumb, Oil and grease resistant, Anatomically designed

Applicazioni

Fine assembly, Assembly, Machine operating, Building and construction, Carpentry, Installation work, HVAC installation, Sheet-metal work, Engineering, Transport work, Machine driving, Warehouse work, Airport work, Metalwork, Glass industry work, Repair work, Paper industry work, Service work, Shop work

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al tagliod
Materiale principalenylon
Contatto alimentare
Ambiente di utilizzooleoso o grasso
Livello di resistenza all'abrasione4
Rivestimento dei guantinitrile
Colorenero
Materialetecnologia crf®. fibra di acciaio inossidabile. nylon. carbonio
94,79 IVA esclusa
/ 6 Paia
115,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza