GUANTI-PROTEZIONE DA TAGLIO LIVELLO C OCTOPUS FLEX/DA # 8

OCTOPUS®FLEX/DA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Lebon:OCTOPUS/FLEX/DA-8
Rubix:999250528007073
Produttore:OCTOPUS/FLEX/DA 8
GUANTI-PROTEZIONE DA TAGLIO LIVELLO C OCTOPUS FLEX/DA # 8
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza8
Livello di resistenza al tagliox
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTI-PROTEZIONE DA TAGLIO LIVELLO C OCTOPUS FLEX/DA # 8


Guanto lavorato a maglia, calibro 18, senza cuciture con elastan in filamento 100% polietilene ad alta densità e 100% poliammide testurizzato colore nero. Prima rivestitura ¾ in nitrile colore nero per l'impermeabilità, secondo rivestimento sul palmo in nitrile microalveolato colore nero per una migliore presa. Polsino elasticizzato per il comfort.

Punti di forza

  • Impermeabilità

  • Aderenza

  • Resistenza

brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza8
Livello di resistenza al tagliox
Materiale principalepolietilene
Contatto alimentareno
Livello di resistenza all'abrasione4
ESDno
Colorenero
Materialeelastan in filamento, 100% polietilene ad alta densità e 100% poliammide testurizzata. prima rivestitura ¾ in nitrile colore nero per l’impermeabilità, seconda rivestitura sul palmo in nitrile microalveolata colore nero per una migliore aderenza.
8,75 IVA esclusa
/ Paia
10,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza