MANICOTTO 70114 # 14

HyFlex® 70-114

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:70114140
Rubix:999180600104366
Produttore:70114140
EAN:0076490448097
MANICOTTO 70114 # 14
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipologiaavere maniche
Grandezza14
Livello di resistenza al taglioc
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MANICOTTO 70114 # 14


Fodera a maglia automatica in fibra di Kevlar® al 100%. Disponibile in numerose lunghezze, per offrire un equilibrio ottimale tra destrezza e resistenza al taglio. Costruito con fibre corte para-aramidiche 100% Kevlar® ad alta tecnologia.Eccezionale resistenza al taglio e destrezza. La struttura in 100% Kevlar® Dupont offre un rapporto peso/resistenza al taglio molto elevato. La maggior parte dei manicotti è dotata di asole per i pollici, che proteggono la zona del polso.Colore: giallo

Punti di forza

Superior mechanical protection and cut-resistance

Applicazioni

Assembly and finishing
• Assembly of white goods
• Body assembly
• Glass repair
• Sheet metals and metalwork
• Stamping operations
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso34 g
Tipologiaavere maniche
Grandezza14
Livello di resistenza al taglioc
Materiale principalepara-aramid
Contatto alimentareno
Livello di resistenza all'abrasione1
ESD
Rivestimento dei guantisenza
Lunghezza356 mm
Coloregiallo
Materialekevlar®
54,96 IVA esclusa
/ 12 Unità
67,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore