Riferimenti
Rif. sostituito:7788201
GISS:866432
Rubix:170000000540600
EAN:3660338205477


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 7 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO ANTITAGLIO 866432
Norma: EN388:2016
Guanto in maglia Dyneema® Diamond/lycra® bianco. Rivestimento in poliuretano nero sul palmo e la punta delle dita. Polsino elastico di colore rosso.
Pacco da 10 paia / Scatola da 100 paia.
APPLICAZIONI
Maneggiamento di oggetti appuntiti in ambiente asciutto o lievemente unto.
PUNTI DI FORZA
La tecnica a maglia utilizzata adatta perfettamente il guanto alla mano e offre una buona destrezza. Il guanto offre il massimo comfort e una maggior robustezza. La maglia chiusa (misura 13) dà a questo guanto il supporto ideale. Impedisce le macchie e allo stesso tempo offre una buona destrezza
Guanto in maglia Dyneema® Diamond/lycra® bianco. Rivestimento in poliuretano nero sul palmo e la punta delle dita. Polsino elastico di colore rosso.
Pacco da 10 paia / Scatola da 100 paia.
APPLICAZIONI
Maneggiamento di oggetti appuntiti in ambiente asciutto o lievemente unto.
PUNTI DI FORZA
La tecnica a maglia utilizzata adatta perfettamente il guanto alla mano e offre una buona destrezza. Il guanto offre il massimo comfort e una maggior robustezza. La maglia chiusa (misura 13) dà a questo guanto il supporto ideale. Impedisce le macchie e allo stesso tempo offre una buona destrezza
Punti di forza
Le fi bre Dyneema® Diamond offrono una
maggiore sensazione di comfort.
maggiore sensazione di comfort.
Applicazioni
• Handling of sharp parts in a dry or slightly greasy environment
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 7 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
| Materiale principale | hppe |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Materiale | dyneema® diamond/lycra® |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,90 IVA esclusa
/ Paia
€ 10,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione