GUANTO HYFLEX 11531 SIZE 8,0 11531 # 8

HyFlex 11531

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11-531-8
Rubix:999180600103721
Produttore:11531080
EAN:0076490458416
GUANTO HYFLEX 11531 SIZE 8,0 11531 # 8

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza8
Livello di resistenza al tagliob
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11531 SIZE 8,0 11531 # 8


  • L'11-531 offre il massimo equilibrio tra protezione e prestazioni. È dotato di una fodera ultraleggera con filati INTERCEPT TECHNOLOGY® che offre un'affidabile protezione dal taglio

  • La fodera è inoltre dotata della tecnologia ZONZ™ Comfort Fit per garantire traspirabilità e movimenti ergonomici. Il rivestimento del palmo e la formulazione della tecnologia FORTIX™ garantiscono una maggiore resistenza all'abrasione e una maggiore aderenza

  • Fornire tutte e quattro le tecnologie di prestazioni avanzate, comprese le prestazioni di taglio, in uno stile confortevole e flessibile dal peso ultraleggero, è una svolta per i lavoratori

Exceptional grip performance in a comfortable, lightweight cut resistant glove.

Punti di forza

  • Ultralight weight glove that offers unparalleled dexterity and refined mobility
  • ZONZ knitting technology uses selected yarns and varying stitch designs to tailor overall glove fit to enhance hand movement for higher dexterity and reduced fatigue
  • Silicone free design is paint and finish process friendly
  • Dirt masking palm for longer wear times
  • Also available in vend pack

Applicazioni

Handling metal sheets & panels|Handling parts with sharp, rough edges|Final assembly|Handling materials with sharp or rough edges|Assembly & inspection of components|Applying finish to materials, products

Informazioni tecniche


Attributi
Peso43 g
Tipologiaguanto
Grandezza8
Livello di resistenza al tagliob
Materiale principalefibra di vetro
Contatto alimentaresì
Livello di resistenza all'abrasione4
Rivestimento dei guantinitrile
Materialesupporto in vaniglia senza cuciture realizzato con filati che utilizzano la tecnologia intercept™.
€ 92,64 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 113,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza