GUANTO HYFLEX 72400 SIZE 8,0 72400 # 8

HyFlex 72400

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:72-400-8
Rubix:999180600104435
Produttore:72-400-8
EAN:10076490456464
GUANTO HYFLEX 72400 SIZE 8,0 72400 # 8
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza8
Livello di resistenza al tagliof
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 72400 SIZE 8,0 72400 # 8


  • VersaTouch® 72-400 Durata e protezione dal taglio ottimali: offre la massima protezione dal taglio senza compromettere il comfort e la flessibilità.
Eccezionale protezione dal taglio con una maggiore durata a un prezzo conveniente.

Punti di forza

  • Il design di peso medio/leggero garantisce morbidezza e flessibilità, in modo da poter essere indossato comodamente per lunghi periodi di tempo.
  • Design del guanto ambidestro
  • Lavabile in lavatrice con detergenti non caustici senza alcun effetto sulle prestazioni e sulla durata
  • Realizzati con un elastico in spandex che mantiene una vestibilità aderente, anche dopo molteplici lavaggi
  • Conforme ai requisiti FDA per la manipolazione degli alimenti

    Applicazioni

    Disossare e scuoiare|Affettare, tagliare e tagliare|Cuocere al vapore, friggere e arrostire|Marinare|Stoccare le carni confezionate|Magazzinare e trasportare|Manutenzione e riparazione delle attrezzature
    brand logo
    brand logo

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Peso26 g
    Tipologiaguanto
    Grandezza8
    Livello di resistenza al tagliof
    Materiale principalefibra di vetro
    Contatto alimentare
    Ambiente di utilizzosecco
    Livello di resistenza all'abrasione3
    ESDno
    Rivestimento dei guantisenza
    6,69 IVA esclusa
    / Unità
    8,16 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

    Grandezza