GUANTO RINGERS 065 SIZE 10,0 R065 # 10

GUANTO LAVORAZIONE IN HPPE R-FLEX A FILO CONTINUO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:R065 10
Rubix:999220224024535
Produttore:065-10
EAN:0076490432621
GUANTO RINGERS 065 SIZE 10,0 R065  # 10

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliod
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO RINGERS 065 SIZE 10,0 R065 # 10


  • Il guanto Ringers 065 R-Flex Impact con palmo in Nitrile Half Dip combina la protezione contro i rischi di impatto con la resistenza al taglio per un'ampia gamma di applicazioni.
  • Il guscio in maglia traspirante sviluppato con la F3 Technology™ di Ringers e il design TPR brevettato garantiscono una destrezza e un comfort superiori.
  • Il palmo con finitura sabbiosa garantisce una presa sicura in ambienti asciutti e bagnati, mentre le punte dell'indice, del medio e del pollice compatibili con i touchscreen consentono di interagire con la tecnologia.
Protezione innovativa contro gli impatti e i tagli combinata con una destrezza superiore per un comfort estremo in una varietà di usi finali.

Punti di forza

  • Il guscio in maglia traspirante offre resistenza al taglio
  • Protezione antiurto in TPR sulla parte superiore della mano e sull'intera lunghezza delle dita
  • Rivestimento in nitrile semitrasparente sul palmo con finitura sabbiosa per una presa migliore
  • Alta visibilità per una maggiore sicurezza
  • Punte di indice, medio e pollice compatibili con il touchscreen
  • Presa superiore su superfici asciutte e bagnate

Applicazioni

Makeup and breakout tools|Running tools into the wellbore|Engagement and release of drill string slips|Preparation of site - set-up and disassembly of tool string|General pumping work|Operating of heavy machinery|Equipment maintenance and repair|Pipe handling|Handling parts with sharp, rough edges|Scaffolding|Loading and hauling|Assembling and mounting components

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliod
Materiale principalehppe
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzosecco
Livello di resistenza all'abrasione4
ESDno
Rivestimento dei guantinitrile
Coloregiallo
€ 240,72 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 293,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza