GUANTO HYFLEX 11574 SIZE 11.0 11574 # 11

HyFlex™ 11-574

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:11-574-11
Rubix:999260210010817
Produttore:11574110
EAN:10076490762329
GUANTO HYFLEX 11574 SIZE 11.0 11574 # 11

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza11
Livello di resistenza al taglioa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11574 SIZE 11.0 11574 # 11


Migliora la precisione e la produttività grazie al comfort di una seconda pelle in un guanto classificato ANSI A4/ISO D.

Punti di forza

  • Rivestimento AEROFIT™: fino al 30% più sottile1 per una sensibilità tattile e un controllo eccezionali.
  • Fodera traspirante di calibro 21: il 98% la preferisce per il comfort che offre durante tutta la giornata2.
  • Design che migliora la produttività: consente di lavorare con precisione il 42% più velocemente3.

1 Rispetto a un guanto Ansell standard che offre lo stesso livello di protezione

2 & 3 Secondo un sondaggio condotto su 52 utilizzatori di guanti che hanno confrontato i guanti Ansell con quelli della concorrenza disponibili sul mercato (maggio 2025).

Applicazioni

• Assembly of small parts
• Assembly & inspection of components
• Body surface checking, marking and touching up
• Dry food handling & packaging
• Handling parts with sharp, rough edges

Industries
• Aerospace
• Automotive
• Metal Fabrication

Standards
EN 388:2016 3X31D

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza11
Livello di resistenza al taglioa
Materiale principalenitrile
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzosecco
Livello di resistenza all'abrasione3
ESDsì
Rivestimento dei guantinitrile
Coloregrigio
€ 149,88 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 182,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza