Riferimenti
Ansell:11-550-07
Rubix:999230317017612
Produttore:11550070

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 7 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11550 SIZE 7,0 11550 # 7
- Guanti ultrasottili ANSI Cut level A5 / ISO Cut level E con una resistenza al taglio 4 volte superiore* per una protezione senza pari
- Guanto compatibile con il touchscreen per una maggiore produttività
- Il design ultraleggero offre destrezza per la manipolazione e l'assemblaggio di parti affilate
*vs guanto standard ANSI livello di taglio A2 / ISO livello di taglio B
Cut protection that you never want to take off.
Punti di forza
- Il guanto più leggero ANSI A5/ ISO Cut E con tecnologia INTERCEPT™, questi guanti traspiranti ultrasottili offrono un'elevata resistenza al taglio, pur mantenendo una maggiore flessibilità e tattilità
- Compatibili con lo schermo tattile per garantire che i lavoratori non debbano cambiare o togliere i guanti tra un'attività e l'altra
- Progettati per adattarsi alla forma naturale della mano e contribuire a ridurre l'affaticamento della mano
- Puliti e rispettosi della pelle. Approvati dermatologicamente da Dermatest®
Applicazioni
Assemblaggio e ispezione di componenti|Prelievo, fissaggio di componenti|Assemblaggio finale|Applicazione di finiture a materiali e prodotti
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 7 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
| Materiale principale | elastan |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,00 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 91,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore