Riferimenti
Ansell:11-735 10
Rubix:999180600103837
Produttore:11735100
EAN:0076490053000

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO 11735 # 10
- Questi guanti 11-735 traspiranti sono dotati di una fodera leggera da 10G con prestazioni INTERCEPT TECHNOLOGY® ISO Cut Level C (ANSI Level A4) per la massima resistenza al taglio
- La fodera a treccia, comoda e flessibile, presenta anche un contenuto di lycra ottimizzato, morbido e fresco sulla pelle per un comfort che dura tutto il giorno
- Il rivestimento in poliuretano (PU) del palmo offre una presa migliorata in ambienti asciutti e con oli leggeri per una manipolazione sicura e offre il livello di abrasione EN 4 (livello ANSI 6) per una maggiore durata del guanto. Il rivestimento in PU serve anche a proteggere la qualità dei processi di finitura industriale
Tough and durable cut protection with a breathable, soft liner.
Punti di forza
- Strong fibers provide excellent resistance to cuts and burrs.
- Resilient coating resists abrasions and extends glove life.
- High level of cut protection (ANSI Level A4)
- Also available in vend pack
Applicazioni
Metalworking & assembly operations|Assembly & inspection of components|Assembly and disassembly of equipment|Seizing structural parts|Mounting and dismantling|Fastening components, parts|Loading and unloading trucks and vehicles|Handling incoming goods|Maintenance|Lock smith
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 59 g |
|---|---|
| Tipologia | guanto |
| Grandezza | 10 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
| Materiale principale | fibra di vetro |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Materiale | fibra di vetro|hppe|nylon|spandex |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,76 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 124,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore