GUANTO HYFLEX 11727 SIZE 6,0 11727 # 6

HyFlex 11727

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11-727-6
Rubix:999180600103827
Produttore:11727060
EAN:0076490052904
GUANTO HYFLEX 11727 SIZE 6,0 11727 # 6

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza6
Livello di resistenza al tagliob
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11727 SIZE 6,0 11727 # 6


  • Questi guanti HyFlex 11-727 resistenti all'abrasione hanno un rivestimento in PU per un maggiore comfort. Questi guanti hanno un'eccellente flessibilità e vestibilità, nonché una presa sicura su pezzi da asciutti a leggermente oleosi, per una manipolazione sicura in un'ampia gamma di ambienti.
  • Questi guanti HyFlex 11-727 ad alta destrezza offrono un perfetto equilibrio tra comfort e manipolazione sicura, con un'ottima resistenza al taglio.

.
Excellent flexibility and fit for all day comfort.

Punti di forza

  • EN Level 4 abrasion protection for extended glove life
  • An ultralight fabric and tailored to hand fit, creates the sensation of bare-hand comfort
  • The soft ultralight-duty seamless liner breathes to keep hands cool and dry, and offers enhanced flexibility
  • Excellent fingertip sensitivity with superior comfort
  • Also available in vend pack

Applicazioni

Handling metal sheets & panels|Handling parts with sharp, rough edges|Final assembly|Handling materials with sharp or rough edges|Assembly & inspection of components|Applying finish to materials, products |Maintenance|Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process|Lock smith

Informazioni tecniche


Attributi
Peso41 g
Tipologiaguanto
Grandezza6
Livello di resistenza al tagliob
Materiale principalehppe
Contatto alimentareno
Livello di resistenza all'abrasione4
Rivestimento dei guantipoliuretano
€ 80,40 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 98,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza