GUANTO HYFLEX 11591 SIZE 11.0 11591 # 11

Guanto HyFlex® 11-591

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:11591110
Rubix:999250414007340
Produttore:11591110
GUANTO HYFLEX 11591 SIZE 11.0 11591 # 11

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza11
Livello di resistenza al tagliof
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11591 SIZE 11.0 11591 # 11


Il guanto HyFlex® 11-591 di Ansell è progettato per offrire una protezione contro i tagli di livello ISO F senza compromessi su leggerezza e comfort. Dotato delle tecnologie FORTIX™ e INTERCEPT™, garantisce una maggiore durabilità e una protezione ottimale negli ambienti di lavoro più esigenti. La sua progettazione ultraleggera consente ampia libertà di movimento assicurando al contempo la massima sicurezza. Questo modello combina efficienza, comfort e responsabilità ambientale.

Caratteristiche :
L'HyFlex® 11-591 integra una tecnologia all'avanguardia per rispondere alle esigenze di precisione e protezione dai tagli. Si tratta del guanto anti-taglio più leggero della sua categoria, con una struttura il 20 % più leggera rispetto ai modelli standard. La sua costruzione lavorata a maglia e il calibro 13 offrono un'eccellente destrezza, mentre il palmo rivestito in nitrile con rinforzo tra pollice e indice aumenta la durabilità nelle zone più esposte. Grazie alla tecnologia INTERCEPT™, questo guanto offre una protezione 12 volte superiore rispetto ai guanti HPPE standard, senza sacrificare la maneggevolezza. La tecnologia FORTIX™ garantisce una maggiore resistenza all'abrasione, prolungando la vita utile del guanto. Progettato per essere compatibile con schermi tattili, permette la continuità delle operazioni senza dover rimuovere il guanto. Offre inoltre protezione contro il calore da contatto per la manipolazione di pezzi caldi.

Specifiche :
- Materiale del rivestimento: Nitrile
- Materiale del supporto: PEHP, Nylon, Spandex, Tungsteno
- Tipo di polsino: Polsino lavorato a maglia
- Calibro: 13
- Senza lattice: Sì
- Senza silicone: Sì
- Antistatico: Sì
- Colore: Nero
- Temperatura di lavaggio: 40 °C
- Ansell Earth: Sì. Questo guanto è prodotto in uno stabilimento alimentato per l'83 % da energia rinnovabile, certificato da Intertek per aver deviato oltre il 99 % dei rifiuti dalla discarica e dotato di un sistema di gestione ambientale accreditato. Il suo imballaggio è privo di plastica e riciclabile. L'imballo primario è progettato con una banda di carta proveniente da materie responsabili e la dimensione dei cartoni è ottimizzata per una spedizione efficiente.

Norme :
Questo guanto è conforme alle seguenti norme europee:
- EN ISO 21420: definisce i requisiti generali in materia di ergonomia, innocuità, comfort e marcatura applicabili a tutti i guanti di protezione;
- EN 388 (4X43F) che attesta la sua resistenza all'abrasione (4/4), allo strappo (4/4) e alla perforazione (3/4). La sua resistenza al taglio secondo ISO EN 13997 è F.
- EN 407 (X1XXXX) che indica una protezione contro il calore da contatto di livello 1. Protegge le mani nella manipolazione di pezzi caldi mantenendo flessibilità e comfort.
- Certificato per il contatto alimentare
- OEKO-TEX® Centexbel.

Informazioni sul marchio :
ANSELL è un leader mondiale nella progettazione e nella produzione di dispositivi di protezione individuale, in particolare guanti, abbigliamento e soluzioni di protezione. Fondata nel 1905, l'azienda si è evoluta per rispondere alle esigenze di diversi settori, quali sanità, industria e alimentare. ANSELL si distingue per il suo impegno nell'innovazione, sviluppando prodotti che integrano tecnologie avanzate per garantire sicurezza e comfort agli utenti. Il marchio offre un'ampia gamma di guanti, adatti ad applicazioni specifiche, che vanno dagli ambienti di lavoro a rischio fino ai requisiti di sicurezza alimentare. ANSELL pone inoltre grande attenzione al rispetto di elevati standard di sostenibilità e responsabilità sociale, contribuendo così a un ambiente di lavoro più sicuro e più sano.

Punti di forza

- Maggiore leggerezza del 20 % che consente una migliore agilità e un comfort duraturo per tutta la giornata;
- Protezione anti-taglio di livello ISO F che offre la massima sicurezza negli ambienti ad alto rischio;
- Tecnologia INTERCEPT™ che garantisce una resistenza 12 volte superiore rispetto ai guanti HPPE standard;
- Rivestimento FORTIX™ migliorato per una durabilità prolungata in ambienti abrasivi;
- Compatibilità con schermi tattili per un utilizzo senza rimozione del guanto;
- Adatto al contatto alimentare e certificato OEKO-TEX® per una sicurezza maggiore;
- Progettazione sostenibile con imballaggio senza plastica e produzione eco-responsabile.

Applicazioni

Il guanto HyFlex® 11-591 è ideale per i lavori che prevedono la manipolazione di lastre di vetro e oggetti taglienti, grazie alla sua elevata protezione anti-taglio. È perfetto per operazioni di assemblaggio primario, stampaggio, tranciatura e lavorazioni meccaniche. È inoltre raccomandato per la manutenzione pesante in condizioni di lavoro rigorose. Questo modello è particolarmente adatto ai settori automobilistico, della produzione del vetro, della metallurgia, della produzione di macchinari industriali e beni d'equipaggiamento, nonché alle industrie pesanti e alla filiera carta e cellulosa.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza11
Livello di resistenza al tagliof
Materiale principalenylon
ESD
Rivestimento dei guantinitrile
Colorenero
Materialenylon, hppe
18,22 IVA esclusa
/ Paia
22,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza