GUANTO HYFLEX 11757 SIZE 11,0 11757 # 11

HyFlex 11755

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Ansell:11-757-11
Rubix:999230317017735
GUANTO HYFLEX 11757 SIZE 11,0 11757 # 11
Riepilogo info tecniche
Tipologiaguanto
Grandezza11
Livello di resistenza al tagliof
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11757 SIZE 11,0 11757 # 11


  • 7 volte più resistente al taglio* per una protezione senza pari
  • Guanto ultrasottile compatibile con il touchscreen ANSI livello di taglio A7 / ISO livello di taglio F per una maggiore produttività
  • Il design ultraleggero offre una destrezza impareggiabile per la manipolazione e l'assemblaggio di parti molto affilate
  • Combinazione unica di comfort ultraleggero e protezione estrema dal taglio

    *guanto standard ANSI livello di taglio A2 / ISO livello di taglio B

Punti di forza

  • Estrema protezione contro i tagli grazie alla tecnologia INTERCEPT™, pur mantenendo una maggiore flessibilità e tattilità
  • Questi guanti traspiranti ultraleggeri e ultrasottili sono compatibili con i touchscreen per garantire che i lavoratori non debbano cambiare o togliere i guanti tra un'attività e l'altra.
  • Elevata destrezza combinata con un comfort e una precisione ineguagliabili e un'eccellente resistenza all'abrasione
  • La vestibilità su misura alla base del mignolo si adatta meglio ai contorni naturali della mano
  • Dermatologicamente approvato da Dermatest

Applicazioni

Assemblaggio e ispezione di componenti|Presa, fissaggio di componenti|Assemblaggio finale|Applicazione di finiture a materiali e prodotti |Applicazioni che richiedono destrezza e precisione|Manipolazione di lamiere e pannelli metallici|Manipolazione di lastre di vetro, oggetti taglienti

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza11
Livello di resistenza al tagliof
Materiale principalenylon
Rivestimento dei guantipoliuretano
Colorenero
Mostra UNSPSC / ECL@SS
159,72 IVA esclusa
/ 12 Paia
194,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (5)