Riferimenti
Ansell:80-600-9
Rubix:999180600104554
Produttore:80600090
EAN:0076490461041

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 9 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR 80600 SIZE 9,0 80600 # 9
- Il guanto ActivArmr 80-600 di Ansell serve per maneggiare in sicurezza vetro, metallo e plastica. Offre un'eccezionale resistenza al taglio e robuste prestazioni meccaniche complessive, oltre a un comfort superiore.
- Il guanto ActivArmr 80-600 è classificato con un livello di taglio eccezionalmente elevato, pari al livello 4 della norma EN. Questo elevato livello di protezione è ottenuto grazie alla fodera in maglia di Kevlar® e al rivestimento in gomma naturale. Questo rivestimento resiste molto bene all'abrasione, agli strappi e alle perforazioni.
- La finitura increspata in rilievo del rivestimento in lattice conferisce al guanto un'eccellente presa sia in condizioni di asciutto che di bagnato.
Excellent cut resistance, with comfort & grip.
Punti di forza
- The latex coating’s raised crinkle finish gives the glove an excellent grip in both dry and wet conditions
- Available in a wide range of sizes to protect more workers
- Also available in vend pack
Applicazioni
Forging operations|Extruding, bending and punching shapes
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 117 g |
|---|---|
| Tipologia | guanto |
| Grandezza | 9 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
| Materiale principale | para-aramid |
| Contatto alimentare | no |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
| Rivestimento dei guanti | lattice |
| Materiale | kevlar® |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,44 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 159,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione