GUANTO HYFLEX 74500 SIZE 9,0 74500 # 9

HyFlex 74500

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Ansell:74-500 09
Rubix:999180600104483
Produttore:74500090
EAN:0076490445102
GUANTO HYFLEX 74500 SIZE 9,0 74500 # 9
Riepilogo info tecniche
Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al tagliob
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 74500 SIZE 9,0 74500 # 9


 

    • La tecnologia INTERCEPT garantisce il massimo livello di protezione contro i tagli (F) su tutto il guanto e sul polsino, anche dopo ripetuti lavaggi
    • 7 volte più resistente* rispetto ai prodotti concorrenti
    • Mascheramento delle macchie Progettato per una maggiore durata
    • Protezione contro i tagli conforme alle norme alimentari
    • Polsino esteso che estende la protezione contro i tagli fino ai polsi
    • Mantiene protezione, comfort e vestibilità anche dopo ripetuti lavaggi
Featuring Intercept Technology with 360° cut protection throughout entire glove & cuff.

Punti di forza

 

    • Realizzato in fibra di vetro, acciaio inossidabile, HPPE, poliestere e poliammide
    • Ambidestro
    • Elevato comfort
    • Conforme alle norme alimentari
    • Il design altamente resistente mantiene le dimensioni e la protezione anche dopo ripetuti lavaggi
    • Pre-lavato
    • Conforme alle normative FDA sulla manipolazione degli alimenti 21 CFR 177.1520 e 21 CFR 177.2600

Applicazioni

Dairy Processing|Fruit and Vegetable Processing|Poultry Processing

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al tagliob
Materiale principalehppe
Contatto alimentare
Livello di resistenza all'abrasione4
Lunghezza270 mm
Coloreblu
Materialehppe, fibra di vetro, acciaio inox, poliammide, poliestere (liner)
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,12 IVA esclusa
/ Unità
11,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (6)