Riferimenti
Ansell:70-110
Rubix:999180600104365
Produttore:70110100
EAN:0076490496951




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | avere maniche |
|---|---|
| Grandezza | taglia unica |
| Livello di resistenza al taglio | 3 |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO HYFLEX 70110 SIZE 10,0 70110 # 10
- Costruito con fibre corte para-aramidiche high-tech 100% Kevlar® per una resistenza al taglio e un comfort eccezionali.
Superior mechanical protection and cut-resistance.
Punti di forza
- Fodera automatica in maglia
- Eccezionale resistenza al taglio e destrezza
- Resistenza al calore fino a 100°C
- Scanalatura per i pollici per una maggiore protezione del polso
Applicazioni
Operazioni di pressa|Assemblaggio e ispezione di componenti|Applicazione di sigillanti, ritocchi|Riparazione e manutenzione di attrezzature|Taglio di vetri, lastre, pannelli|Saldatura di parti strutturali e di carrozzeria|Regolazione di sistemi e avvitatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | avere maniche |
|---|---|
| Grandezza | taglia unica |
| Livello di resistenza al taglio | 3 |
| Materiale principale | para-aramid |
| Livello di resistenza all'abrasione | 1 |
| ESD | sì |
| Lunghezza | 254 mm |
| Colore | giallo |
| Materiale | kevlar (fodera); para-aramide |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione