GUANTI 60638.10

Guanto di protezione contro le punture di aghi HexArmor® PointGuard® Ultra 9032

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hexarmor:6063810
Rubix:999250617005889
Produttore:6063810
EAN:810001790714
GUANTI 60638.10

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliof
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTI 60638.10


exArmor® PointGuard® Ultra 9032: Guanto di sicurezza senza cuciture a tre quarti resistente agli aghi

Il guanto PointGuard® Ultra 9032 hi-vis offre una protezione da tagli e punture di aghi leader nel settore, grazie a un guscio in poliestere hi-vis e a un rivestimento in nitrile sabbioso su tre quarti delle nocche.

Caratteristiche generali

  • Eccellente sensibilità nel livello di protezione da taglio F
  • Tre strati di materiale di marca SuperFabric®* per la protezione contro i rischi grazie a una configurazione di minuscole piastre di protezione stratificate su tessuti performanti - una soluzione con licenza esclusiva per HexArmor®.
  • Protegge dalle lesioni da iniezione di fluidi fino a 10.150 PSI (700 bar)
  • Il guscio in poliestere hi-vis da 15 gauge aumenta la visibilità e la conformità dei lavoratori
  • Elevata durata per una protezione di lunga durata

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificato CE 4X43F secondo la norma EN 388:2016
  • Massima resistenza alle punture e ai tagli grazie alla stratificazione del materiale SuperFabric®* sul palmo.
  • SuperFabric® ha dimostrato una resistenza all'iniezione da aperture che vanno da 0,002" a 0,012" (da 0,05 a 0,3 mm) utilizzando olio idraulico standard.
  • Il rivestimento in nitrile Sandy del palmo a tre quarti delle nocche offre una presa superiore e una maggiore resistenza all'abrasione in condizioni di bagnato.
  • Il polso in maglia aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel guanto

Caratteristiche di comfort

  • Guanto di sicurezza molto leggero
  • La costruzione senza cuciture garantisce un maggiore comfort, mantenendo al contempo destrezza e tattilità
  • La maglia in poliestere è morbida e flessibile

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliof
Materiale principalepoliestere
Rivestimento dei guantinitrile
Materialesupertessuto
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza