GUANTO ANTITAGLIO TG6240 # 10

Guanto anti-denominazione TG6240

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

TraffiGlove:TG6240-10
Rubix:999190700020361
EAN:5055681018887
GUANTO ANTITAGLIO TG6240 # 10
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al taglioe
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ANTITAGLIO TG6240 # 10


Il rivestimento MicroDex ultra coating e la nuova tecnologia Life Extending Technology rendono il TG6240 perfetto per i lavori ad alto rischio di taglio in condizioni di bagnato, asciutto e oleoso. È inoltre dotato di un inguine per prolungare ulteriormente la durata del guanto.
LXT Engineering ha un'anima avvolta tripla per una maggiore protezione dal taglio e una sensazione di lusso e morbidezza per chi lo indossa.
Norma : EN388_4X43E
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al taglioe
Materiale principalepoliestere
Livello di resistenza all'abrasione4
Rivestimento dei guantinitrile
Coloreverde
Materialenylon / hppe / steel
€ 7,98 IVA esclusa
/ Paia
€ 9,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza